【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:AN

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット レール幅(mm)15 レール長さLO(mm)1241〜1300 注文コード09718722 品番NH151241〜1300ANC2-□□PCZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥63,480 販売価格(税込) ¥45,388
販売価格(税別)
41,262
この商品はレール幅・レール長さLOなど282種類から選べます 他の種類を見る

従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。

寸法B(mm)26 寸法E(mm)4.6 ピッチF(mm)60 寸法G(mm)20 寸法J(mm)26 寸法L1(mm)39 寸法N(mm)3.3 寸法T(mm)8 寸法T1(mm)8.5 寸法W2(mm)9.5 寸法d×D×h(mm)4.5×7.5×5.3 レール長さLO(mm)1241〜1300 取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M4×0.7×6 高さH(mm)28 ベアリング高K(mm)23.4 レール幅(mm)15 種類セット品 レール高さ(mm)15 材質特殊高炭素鋼(NSK標準材) 精度並級 質量(kg/m)1.6 取付穴Φ3 基本静定格荷重Co(N)20700 基本動定格荷重C(N)(50km)14200 基本動定格荷重C(N)(100km)11300 静モーメントMRO(N・m)108 静モーメントMPO(N・m)(1個)94.5、(2個密着)575 静モーメントMYO(N・m)(1個)79.5、(2個密着)480 ベアリング質量(kg)0.18 ベアリング取付穴種類タップ穴 ベアリング幅(mm)34 ベアリング長(mm)55 サービス分類オーダー・加工
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。
※レール取付穴用キャップは付属しております。
※品番中□□は設計追い番号です。納入名番に追記されます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする