寸法B(mm)32寸法E(mm)5ピッチF(mm)60寸法G(mm)20寸法J(mm)36寸法L1(mm)50寸法N(mm)11寸法T(mm)12寸法T1(mm)5寸法W2(mm)12寸法d×D×h(mm)6×9.5×8.5レール長さLO(mm)581~640取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M5×0.8×6高さH(mm)30ベアリング高K(mm)25レール幅(mm)20種類セット品レール高さ(mm)18材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級質量(kg/m)2.6取付穴M6×0.75基本静定格荷重Co(N)32500基本動定格荷重C(N)(50km)23700基本動定格荷重C(N)(100km)18800静モーメントMRO(N・m)219静モーメントMPO(N・m)(1個)185、(2個密着)1140静モーメントMYO(N・m)(1個)155、(2個密着)955ベアリング質量(kg)0.33ベアリング取付穴種類タップ穴ベアリング幅(mm)44ベアリング長(mm)69.8サービス分類オーダー・加工