19 インチラック用の RS Pro ケーブル管理パネルですデバイスを接続してインターネット接続を共有するように家庭やオフィスのネットワークをセットアップする場合、すべてのケーブルを整理しておくのは困難な場合があります。
RS Pro のケーブル管理パネルがここにあります。
この効果的なケーブルオーガナイザは、配線を所定の位置にしっかりと保持しますが、必要に応じて簡単に取り外すことができます。
スプリング式クリップは、ケーブルの挿入や取り外しが簡単で、 個の 44 mm 33 mm リングが多数のケーブルをしっかりと固定できます。
メーカーでは、ユニット( )と呼ばれるサーバーの垂直セクション用に標準化された測定値を使用しているため、確実に簡単に取り付けることができます。
このケーブルオーガナイザは、高さ ユニット( 1U )で、設置用の金具も付属しています。
このケーブルパネルは、有害物質規制( RoHS )に関する指令に適合しているため、環境安全性が高いことがわかります。
家庭やオフィスのネットワークで 19 インチのサーバーラック用に設計されています。
特長と利点:ケーブル管理パネル 4 個のスプリング式リングがケーブルを安全に保持します リングサイズ: 44 mm 33 mm 19 インチのサーバーラックでの使用に適しています 1 ユニット高( 1U パネル取り付け金具が付属していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。