RS PRO マイクロスイッチ プランジャー はんだ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09721087 品番249-6836
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
末端様式 = はんだ
コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
接点構成 = SPDT
IP保護等級 = IP40
操作力 = 220 g
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
コンタクト材質 = 銀
ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂
機械的寿命 = 100000Operations
リリース力 = 50gV
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする