曜日別特売
NH150881~0940EMC2-□□PCZ 【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM NSK(日本精工) 09721486

NH150881~0940EMC2-□□PCZ 【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM NSK(日本精工) 09721486
NH150881~0940EMC2-□□PCZ 【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM NSK(日本精工) 09721486

【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1セット注文コード09721486品番NH150881~0940EMC2-□□PCZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥51,040販売価格(税込)¥36,494
販売価格(税別)
33,176

従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。

寸法B(mm)38寸法E(mm)4.6ピッチF(mm)60寸法G(mm)20寸法J(mm)30寸法L1(mm)39寸法N(mm)3.3寸法Q2(mm)4.4寸法T(mm)8寸法T1(mm)4.5寸法W2(mm)16寸法d×D×h(mm)4.5×7.5×5.3レール長さLO(mm)881~940取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M5×0.8×7高さH(mm)24ベアリング高K(mm)19.4レール幅(mm)15種類セット品レール高さ(mm)15材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級質量(kg/m)1.6取付穴Φ3基本静定格荷重Co(N)20700基本動定格荷重C(N)(50km)14200基本動定格荷重C(N)(100km)11300静モーメントMRO(N・m)108静モーメントMPO(N・m)(1個)94.5、(2個密着)575静モーメントMYO(N・m)(1個)79.5、(2個密着)480ベアリング質量(kg)0.17ベアリング取付穴種類タップ穴ベアリング幅(mm)47ベアリング長(mm)55サービス分類オーダー・加工
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。
※レール取付穴用キャップは付属しております。
※品番中□□は設計追い番号です。納入名番に追記されます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする