寸法B(mm)57
寸法E(mm)7
ピッチF(mm)60
寸法G(mm)20
寸法J(mm)45
寸法L1(mm)58
寸法N(mm)11
寸法Q2(mm)6.8
寸法T(mm)11
寸法T1(mm)6
寸法W2(mm)23.5
寸法d×D×h(mm)7×11×9
レール長さLO(mm)701〜760
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M8×1.25×10
高さH(mm)36
ベアリング高K(mm)29
レール幅(mm)23
種類セット品
レール高さ(mm)22
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
質量(kg/m)3.6
取付穴M6×0.75
基本静定格荷重Co(N)46000
基本動定格荷重C(N)(50km)33500
基本動定格荷重C(N)(100km)26800
静モーメントMRO(N・m)360
静モーメントMPO(N・m)(1個)320、(2個密着)1840
静モーメントMYO(N・m)(1個)267、(2個密着)1540
ベアリング質量(kg)0.63
ベアリング取付穴種類タップ穴
ベアリング幅(mm)70
ベアリング長(mm)79
サービス分類オーダー・加工