寸法B(mm)72
寸法E(mm)9
ピッチF(mm)80
寸法G(mm)20
寸法J(mm)52
寸法L1(mm)72
寸法N(mm)11
寸法Q2(mm)8.6
寸法T(mm)11
寸法T1(mm)7
寸法W2(mm)31
寸法d×D×h(mm)9×14×12
レール長さLO(mm)601〜680
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M10×1.5×12
高さH(mm)42
ベアリング高K(mm)33
レール幅(mm)28
種類セット品
レール高さ(mm)26
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
質量(kg/m)5.2
取付穴M6×0.75
基本静定格荷重Co(N)63000
基本動定格荷重C(N)(50km)47000
基本動定格荷重C(N)(100km)37500
静モーメントMRO(N・m)600
静モーメントMPO(N・m)(1個)505、(2個密着)3150
静モーメントMYO(N・m)(1個)425、(2個密着)2650
ベアリング質量(kg)1.2
ベアリング取付穴種類タップ穴
ベアリング幅(mm)90
ベアリング長(mm)98.6
サービス分類オーダー・加工