寸法B(mm)82
寸法E(mm)9.5
ピッチF(mm)80
寸法G(mm)20
寸法J(mm)62
寸法L1(mm)80
寸法N(mm)11
寸法Q2(mm)8.6
寸法T(mm)12
寸法T1(mm)8
寸法W2(mm)33
寸法d×D×h(mm)9×14×12
レール長さLO(mm)601〜680
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M10×1.5×13
高さH(mm)48
ベアリング高K(mm)38.5
レール幅(mm)34
種類セット品
レール高さ(mm)29
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
質量(kg/m)7.2
取付穴M6×0.75
基本静定格荷重Co(N)80500
基本動定格荷重C(N)(50km)62500
基本動定格荷重C(N)(100km)49500
静モーメントMRO(N・m)950
静モーメントMPO(N・m)(1個)755、(2個密着)4500
静モーメントMYO(N・m)(1個)630、(2個密着)3800
ベアリング質量(kg)1.7
ベアリング取付穴種類タップ穴
ベアリング幅(mm)100
ベアリング長(mm)109
サービス分類オーダー・加工