NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の リニアガイド、ブロック
NSK(日本精工)の ガイド
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
レール幅(mm)
34
レール長さLO(mm)
601〜680
注文コード
09725372
品番
NS350601〜0680ALC2-□□PCZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥59,450
販売価格(税込)
¥42,507
販売価格(税別)
¥
38,643
この商品は
レール幅・レール長さLO
など
281
種類から選べます
他の種類を見る
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
寸法B(mm)
50
寸法E(mm)
10.5
ピッチF(mm)
80
寸法G(mm)
20
寸法J(mm)
50
寸法L1(mm)
80
寸法N(mm)
11
寸法T(mm)
14
寸法T1(mm)
8.5
寸法W2(mm)
18
寸法d×D×h(mm)
9×14×12
レール長さLO(mm)
601〜680
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
M8×1.25×12
高さH(mm)
48
ベアリング高K(mm)
37.5
レール幅(mm)
34
種類
セット品
レール高さ(mm)
27.5
材質
特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度
並級
質量(kg/m)
7.0
取付穴
M6×0.75
基本静定格荷重Co(N)
74500
基本動定格荷重C(N)(50km)
52500
基本動定格荷重C(N)(100km)
42000
静モーメントMRO(N・m)
865
静モーメントMPO(N・m)
(1個)695、(2個密着)4000
静モーメントMYO(N・m)
(1個)580、(2個密着)3350
ベアリング質量(kg)
1.3
ベアリング取付穴種類
タップ穴
ベアリング幅(mm)
70
ベアリング長(mm)
108
サービス分類
オーダー・加工
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。
※レール取付穴用キャップは付属しております。
※品番中□□は設計追い番号です。納入名番に追記されます。
※サイズ15番についてはレール取付ボルト穴M3用、M4用が選択出来ます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200