Oリング RS PRO 内径 15.6mm ニトリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09730300 品番255-5658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
タイプ = Oリング
材料 = ニトリル
内径 = 15.6mm
外径 = 20.8mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +90℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする