635190 イザメシ ごはん イザメシ 09733352

イザメシ ごはん

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09733352 品番635190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ。
封を開けたらすぐお召し上がりいただけます。
いざという時のために、オフィスや施設にどうぞ。

仕様
栄養成分表(1食あたり):エネルギー(熱量) 369kcal、たんぱく質 7.3g、脂質 0.2g、炭水化物 84.4g、ナトリウム 1300mg、食塩相当量 3.3g、灰分3.4g、水分4.7g
消費期限:製造日より5年
カロリー(kcal)369 保存期間(年)5 種類五目ご飯 内容量(g)100 用途イザメシは災害時だけでなく、アウトドアシーンでも、日常でも大活躍!イザっていう時こそ、しっかりごはん。 原材料うるち米(国産)、食塩、にんじん、ごぼう、こんにゃく、しいたけ、風味調味料、たけのこ、料理酒、砂糖、酢、しょうが、乾燥ほたて、植物油脂、調味料(アミノ酸等)、水酸化カルシウム
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※パッケージは予告なく変更となる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09733352 635190 52696456 五目ご飯 イザメシ ごはん イザメシ イザメシ ごはん イザメシ 1個 399 税込431 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09733368
2019-04-19
用途:
備蓄用購入検討のための試食用
建設業・工事業

備蓄用にまとめて購入する前に試食してみようと思い、家族が興味を持ってくれた味のものを1個ずつ購入してみました。

1.味:おいしいかったので追加購入します。
   (乾燥させたものを戻すので炊飯器と完全に同じ食感ではありませんが、
    硬めのごはんの範疇には十分入ります。)

2.作り方:@スプーンと乾燥剤を取り出します。
      (スプーンが中に入っています)
      A湯又は水の注水目安ラインは通常と雑炊の2つあります。
      (袋の中に書いてあります)
       通常の場合はラインよりも少し多めに入れたほうが上手く戻ります。
      B説明には最初にかき混ぜるように書いてありますが、
      途中で振るか上下逆さにしたほうがムラがありません。
      (静置しておくだけでは上部に上手く戻らず芯が有る部分が残ります)

3人が参考にしています
対象商品:
09733325
2015-08-19
用途:
いざというときに備えて

いわゆるアルファ米ですが
いざというときに備えて購入しているため
当然まだ食べたことはありません。
1個単位で購入できるので、零細企業でも
備えられて助かります。

他の商品も小口の扱いをして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする