7年保存水500ml イザメシ 7年保存水 イザメシ 09733377

イザメシ 7年保存水

(31件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(500mL)
種類7年保存水500ml
内容量1本(500mL)注文コード09733377品番7年保存水500ml
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥161
販売価格(税別)
149

非常時に欠かせない、7年保存のお水です。
非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。

種類7年保存水500ml原材料水(鉱泉水)賞味期限製造より7年アレルギーなし栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※成分は季節によって変動することがあります。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 非常用保存水
株式会社 コルナバンサービス業

そろそろ消費期限を迎えるので、保管庫から出して飲んでみたら、味も全く問題なく、7年保存の謳い文句どおりでした。再度購入します。

2025-12-16
用途: 非常用の水

普通に水でした(笑) いつ大地震がくるかわかりませんがお守りとしてガスコンロと玄米を備蓄しています。吉野敏明氏が提唱する四毒抜きを実践しています。

2025-09-08
用途: 福祉施設の防災備蓄として使用
教育・研究機関

保存場所の関係で、六本入りがとても良い。
また、値段と保存期間のバランスがちょうど良かった。
10年だとかなり高額だったため。

対象商品 : 18585857
2024-09-06
用途: 災害時の備蓄として
医療・福祉・介護関連業

7年間の保存が効くとのことで選びました。また数カ月おきに購入することで、買い替え時期に出費が大きくならないようにしたいのでリピート購入を予定しています。

2が参考にしています
対象商品 : 09733377
2024-03-04
用途: 非常持ち出し袋内の備品用
教育・研究機関

近年、いつどこで災害が起こるかわからないため、非常持ち出し袋を用意しています。別途2Lのペットボトル水も備蓄はしておりますが、非常持ち出し袋用があまり重いと実際に持ち出しにくくなるため、まずは災害直後の水分補給用、もしくは怪我をした際に患部を洗う為に使用できるよう小さいサイズの7年保存が出来る水を購入しました。味は確認しておりませんが、保存期間が長いので助かります。

対象商品 : 57643434
2024-06-26
用途: 防災用
その他業種

いつ起きるか予想もつかない防災、災害用に準備をしようと思い注文しました
必要な物を少しずつ揃えていこうと思っています

1が参考にしています
対象商品 : 57643434
2024-01-19
用途: 災害時のための備蓄として
その他業種

7年間保存できるのはありがたいです。災害時は、2Lの大瓶より500mlの小瓶のほうが使い勝手が良いと聞いて、こちらの商品を求めました。

対象商品 : 57643443
2023-09-29
用途: 災害等の生活用水として

長期保存が可能なので、保存期限を毎年、気にせずに済むので助かります。期限は、箱に大きく目立つように書いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする