曜日別特売
PV8-C プレインベア PV-Cシリーズ スチール製 (プレス成形品スプリングクッションタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC) 09733474

PV8-C プレインベア PV-Cシリーズ スチール製 (プレス成形品スプリングクッションタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC) 09733474
PV8-C プレインベア PV-Cシリーズ スチール製 (プレス成形品スプリングクッションタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC) 09733474

プレインベア PV-Cシリーズ スチール製 (プレス成形品スプリングクッションタイプ 上向き専用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)40
内容量1個注文コード09733474品番PV8-C
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

プレス成形品スプリングクッションタイプのプレインベア。
内部のスプリング収縮により、ワークのボール接触面のレベルが出ていない場合や、偏荷重に対して荷重を均等に受けることが可能です。
プレス成形タイプのため、切削加工品よりコストも抑えられます。

仕様上向き専用材質(大ボール)STEEL、(小ボール)STEEL、(ボール受け)SPCC、(カバー)SPCC質量(g)40タイプスチール荷重セット/78.4N(8kgf)、最大/107N(11kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09733474
2023-11-24
用途: 機械のメンテナンス時

切断機械の材料受けに使用しているが、よく消耗する部品であり、価格が安いので重宝している。

対象商品 : 09733474
2019-04-12
用途: 培養土のサイズ分類器の試作の為の部品として購入
その他業種

今回入手した製品は、試作用部品とし大満足です。ローラー内部にスプリングが入っているので、緩衝材の追加工程が省略できます。CADで検討しながら試作を勧めていますので、まだまだ完成には時間がかかりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする