長袖ジャンパー 32597 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09736432 品番32597
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
綿100%の日本製生地を採用。品質と機能にこだわったプロ仕様のニューアイテム。
リストカットで、作業時の腕の動きがスムーズに。

グレー サイズM 仕様脇がつっぱらないリラックスカット・背当てメッシュ・左胸ペン差し・左袖ペン差し・はき心地をアップするバックヨーク。パックポケット上の部分にバックヨークと呼ばれるV字型の切りかえしを採用。ウエストからヒップにかけての曲線に合わせてフィットするため、はき心地が格段にアップします。 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)114 混率(%)綿100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 生地ツイル(国内生地) 作業服シリーズ597シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする