255-7307 RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm RS PRO 09744537

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09744537品番255-7307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
電源電圧 = 24 V dc
高さ = 80mm
消費電力 = 12W
奥行 = 38mm
終結タイプ = ワイヤmm
ファン回転速度 = 4200rpm
ベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする