アイトス
パーカーブルゾン(男女兼用) 10302
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
1枚
1着
色
シルバーグレー×ブラック
レッド×ブラック
イエロー×ブラック
シルバーグレー×ブラック
ロイヤルブルー×ブラック
オレンジ×チャコール
ミントグリーン×チャコール
ターコイズ×チャコール
チャコール×ブラック
ブラック×チャコール
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全87種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09745226
品番
10302
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。
用途
軽作業用。
色
シルバーグレー×ブラック
サイズ
4L
仕様
ラグランスリップ、フード/ドローコード付、内ポケット・シームポケット・ターンポケット、袖口・バインダー仕様
種別
パーカーブルゾン
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)
(表地)ポリエステル100、(裏地メッシュ)ポリエステル100
胸廻(cm)
134
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
94
アズワン品番
64-8977-66
色番
103
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。