曜日別特売

プルオーバー

プルオーバー - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバー - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバー - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバー - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバー - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバー - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

スタンドネックに施された大人可愛い「片羽リボン」と、キラリと光る一粒ボタンが顔まわりを華やかに引き立てます。裾はふんわり広がるフレア形状です。バックサテンアムンゼン(ポリエステル100%)を使用し、「接触冷感」「吸水速乾」「UVカット」「ホームクリーニング対応」を備えています。袖口の後ろ側がリブ仕様になっており、デスクワークや作業時に腕まくり(たくし上げ)がしやすくなっています。

仕様
ホームクリーニング、UVカット、吸汗速乾、接触冷感
素材
バックサテンアムンゼン:ポリエステル100%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343886842160ホワイト13号394865
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0343932242160ホワイト11号384864
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344005842160ブラック11号384864
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344074942160ブラック13号394865
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344126642160ホワイト17号414966
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
0344215842160ホワイト7号364662
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344321742160ブラック19号424966
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
0344396042160ホワイト9号374763
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344551842160ホワイト5号354561
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344632242160ブラック7号364662
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344688242160ブラック17号414966
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
0344711042160ブラック5号354561
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344937742160ブラック15号404865
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0345019942160ブラック9号374763
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0345060142160ホワイト15号404865
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0345074142160ホワイト19号424966
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする