en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ソフトジャケット
上品なアイボリーのボーダー調生地に、ブレードやパール調ボタンをあしらった、ラグジュアリーで華やかなノーカラーの7分袖(または6分袖)ジャケットです。
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、両脇ポケット付、抗ウイルスポケット、名札ポケット、防汚加工、防透、高通気
色
アイボリー
素材
リップルニット:ポリエステル100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
着丈(cm)
選択してください
62.5
63.5
64.5
65.5
66.5
67.5
肩幅(cm)
選択してください
35
36
37
38
39
40
41
42
袖丈(cm)
選択してください
40
41
42
43
44
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440627
26555
5号
35
40
62.5
87
¥
28,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
03441842
26555
17号
41
44
67.5
114
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
03442027
26555
19号
42
44
67.5
120
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
03443156
26555
15号
40
43
66.5
108
¥
28,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
03443698
26555
9号
37
42
64.5
95
¥
28,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
03448422
26555
13号
39
43
66.5
103
¥
28,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
03448686
26555
7号
36
41
63.5
91
¥
28,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
03450951
26555
11号
38
43
65.5
99
¥
28,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください