曜日別特売

ソフトジャケット

ソフトジャケット - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ソフトジャケット - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ソフトジャケット - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ソフトジャケット - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ソフトジャケット - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ソフトジャケット - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ソフトジャケット - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ソフトジャケット - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

丸みのあるアシンメトリーな襟元が優しい印象を与え、特徴的な金ボタンと赤のパイピングが洗練されたエレガントさを演出します。独特な凹凸感のあるツイード調のニット素材(ツイードニット:ポリエステル100%)を使用しており、高級感があります。ニット特有の柔らかさがありながら、適度なハリ感でシルエットを美しくキープします。さらに2WAYストレッチが効いているため動きやすく、シワになりにくいのがメリットです。

仕様
ホームクリーニング、ストレッチ,静電防止素材
色
ネイビー
素材
ツイードニット:ポリエステル100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034394802175017号425954114
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
034401892175015号415953108
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
03440679217505号36564987
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
03440776217507号37565091
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
034419302175011号39585299
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
03443558217509号38575195
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
034446262175019号436054120
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
034473382175013号405953103
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする