ソフトジャケット
上品な「アイボリー」カラーのボーダー調生地に、ジュエリーのようなブレードやパール調のボタンがあしらわれています。ウエストラインにタックが採用されており、長めの着丈でパンツスタイルにも美しく映えます。東レの防透け糸を使用した「リップルニット」を採用しています。2WAYストレッチで動きやすく、高通気で涼しいのが魅力です。
- 仕様
- ホームクリーニング、2WAYストレッチ、抗ウイルスポケット、名札ポケット、防汚加工、防透、高通気
- 色
- アイボリー
- 素材
- リップルニット:ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ブルゾン オールシーズン の新着商品
カテゴリ
































