RS PRO 表面実装インダクタ, 2.2 nH, 500mA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード09752700 品番256-7713
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様
インダクタンス = 2.2 nH
最大直流電流 = 500mA
パッケージ/ケース = 0603
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする