RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 6極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード09766000 品番262-4303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様
プラグ式端子台タイプ = プラグ
極数 = 6
ピッチ = 5.08mm
行数 = 1
実装タイプ = 基板
結線方法 = ケージクランプ
定格電流 = 12A
色 = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする