RS PRO リードスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード09770690 品番265-2274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様
接点構成 = SPCOフォームA
最大スイッチング電流 = 1.5A
最大スイッチング電力 = 70W
最大スイッチング電圧 = 300V
接触抵抗 = 100mΩ
コンタクト材質 = PGM合金
最大リリース時間 = 0.1ms
動作時間(バウンス含む) = 0.8ms
感動値 = 15 - 20AT
実装タイプ = スルーホール実装
幅 = 2.5mm
長さ = 22.3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする