スラックス(ワンタック) 310006 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09771073 品番 310006
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
脇ゴムがないので腰袋使用時にひっかかりがない無配色タイプ。

スモークグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)101 仕様左袖ペン差し、左胸ペン差し&Wポケット、左内ポケット左内氏名片布 種別ワンタックスラックス 混率(%)ポリエステル90、綿10 生地裏綿ツイル 生地性能制電、ストレッチ 作業服シリーズ006シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする