RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 赤 2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09774838 品番266-4931
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
色 = 赤
穴径 = 2mm
定格電流 = 15A
スレッドサイズ = 4BA
定格電圧 = 60V dc
本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)
最大パネル厚 = 7mm
パネル上の高さ = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする