RS PRO, スチール, 高さ:271 mm, 奥行き:182 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード09775118 品番266-4960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様
材質 = スチール
奥行き = 182 mm
高さ = 271 mm
幅 = 257 mm
外形寸法 = 182 x 257 x 271mm
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする