カーゴパンツ(ワンタック) 35038 (秋冬用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09775824 品番 35038
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ストレッチ&制電素材採用、ソフトな裏綿で快適な着用感と保温性も確保。

ネイビー 股下(cm)79 ウエスト(cm)130 仕様背当チェック柄、左袖ペン差し、左胸Wポケット&ペン差し、左内ポケット(ファスナー付) 種別ワンタックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル90、綿10 生地裏綿 生地性能制電、ストレッチ 作業服シリーズ038シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09775763
2020-05-19
用途:
研磨と鍍金
有限会社熊谷メッキ 様

長年同じ物をはいてます。ポケットも使い易いし生地がいいです。薬品が付かないのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする