曜日別特売
268-2649 RS PRO USBケーブル, USB A → IDC RS PRO 09776956

RS PRO USBケーブル, USB A → IDC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09776956品番268-2649
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
長さ = 2m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = IDC
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする