クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32590 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09776962
品番
32590
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
洗濯するたびに蘇る消臭機能。ボタンなどの突起物をなくし、防傷性も高めました。
色
アースグリーン
サイズ
LL
仕様
袖ぐり消臭テープ、ノーフォーク、背当付、左胸ペン差し、左袖ペン差し、脇ポケット逆玉、右胸内携帯ポケット(スマートフォン対応)
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67.5
生地
交織ツイル
生地性能
静電気帯電防止作業服、計量、防傷性
作業服シリーズ
590シリーズ