画像準備中

RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:5m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09779205 品番268-4472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 7/0.2mm
プローブの長さ = 5m
プローブ材質 = PFA℃
実装タイプ = Miniature Plug
ケーブル長 = 5m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
検出温度 Min = -75℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする