RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 8AWG 10mm2 8AWG 10mm2 アンシュラウド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード09784997 品番270-7616
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様
絶縁 = 非絶縁
適合電線サイズmm2 Min = 10mm2
適合電線サイズmm2 Max = 10mm2
適合電線サイズAWG Min = 8AWG
適合電線サイズAWG Max = 8AWG
ピン径 = 4.3mm
ピン長さ = 14mm
色 = シルバー
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする