RS PRO IECフィルタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 4A 250 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09789145 品番273-4895
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様
オス/メス = ソケット
ヒューズ数 = 1
ヒューズサイズ = 6.3 x 0.8mm
スイッチタイプ = 2極
結線方法 = ファストン
定格電流 = 4A
定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする