磁気近接センサ RS PRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード09791315 品番277-3629
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
スイッチ形状 = 角型
スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト
通常端子構成 = CO
末端様式 = Wire Lead
電流 Max = 1.5A
最大AC電圧 = 120V ac
最大DC電圧 = 175Vdc
応答周波数 = 100 MHzHz
接触抵抗 = 150mΩ
全長 = 528.5mm
長さ = 28.5mm
幅 = 19mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする