カーゴパンツ(ツータック) 35491 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09794532 品番 35491
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
ナノサイズの銀粒子を生地に加工。優れた抗菌・防臭効果。

シルバーグレー 股下(cm)79 ウエスト(cm)150 仕様ノーフォーク、背当メッシュ、左胸ペン差し、左袖ペン差し 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル65・綿35 生地ソフトツイル 生地性能制電、防臭防菌加工、銀ナノ抗菌 作業服シリーズ491シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする