スラックス(ワンタック) 31039 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09796036 品番 31039
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

上品な背当チェック柄と配色使いの制電ソフトツイル。

グリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)120 仕様背当チェック柄、左胸Wポケット、左袖ペン差し 種別ワンタックスラックス 混率(%)ポリエステル65・綿35 生地ソフトツイル 生地性能制電 作業服シリーズ039シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする