曜日別特売
286-2928 RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRO 09801779

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09801779品番286-2928
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様
長さ = 1m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB A
USBケーブルの種類 = USB延長ケーブル
USBバージョン = USB 3.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする