カーゴパンツ(ツータック) 2302 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09803587 品番 2302
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

幅広い抗菌・防臭効果で、服と着る人のベストコンディションをキープ。

ライトグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)116 仕様左袖ペン差し、左胸Wポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)綿52・ポリエステル48 生地衣服内気候 生地性能制電、抗菌防臭加工 作業服シリーズ2400シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする