画像準備中

RS PRO 接続部品 鋳鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09807415 品番286-3522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

「選択ガイド」表は、図のアルファベットキーを特定の固定具に対応させています(代表品番も示します)。
シングルスイベルコンビネーション. チューブを、角度範囲170 °の間の貫通チューブに接続できるようにする 通常は、ハンドレールの傾斜に柔軟性が必要な階段の終端取り付け具として使用

仕様
コネクタタイプ = シングルスイベルコンビネーション
適合ストラットプロファイル = タイプ1
適合チューブ直径 = 33.7mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ1
製品システム = 173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする