曜日別特売
289-2096 磁気近接センサ RS PRO RS PRO 09819620

磁気近接センサ RS PRO

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード09819620品番289-2096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
スイッチ形状 = 角型
スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト
通常端子構成 = CO
末端様式 = Wire Lead
電流 Max = 1.5A
最大AC電圧 = 120V ac
最大DC電圧 = 175V dc
応答周波数 = 100Hz
接触抵抗 = 150mΩ
全長 = 528.5mm
長さ = 28.5mm
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする