画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 59 x 59mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09819665 品番289-2839
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

グレーゴムホイールキャスター . ブレーキなし、スイベル プレススチール亜鉛めっきボディ ラバータイプ プレーンハブベアリング

仕様
ホイール径 = 63mm
許容荷重 = 18kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 83mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 44.5 x 44.5mm
固定プレート寸法 = 59 x 59mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8.5mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受タイプ = プレインボア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする