画像準備中

RS PRO 検査ウィンドウ のぞき窓 ポリカーボネート グレー, 94mm x 127mm x 47mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09820137 品番297-1235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

; 297-1235 297-1235 、 ; 297-1241 297-1241 、 ; 297-1263 297-1263 - ブレイクアウェイ保護付き. RS Pro エンクロージャ検査ウィンドウ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする、エンクロージャ用の検査窓のご紹介です。
RS PROこの検査ウィンドウシリーズは、エンクロージャ用の優れたアクセサリ追加で、内部の電気部品やコンポーネントに接触したり、エンクロージャの LID を開いたりすることなく、それらの可視性を向上します。
このシリーズのスプリング式検査ウィンドウは、移動中のトラブルシューティングに最適で、セキュリティを高めるためにサムスクリューで固定することができます。
エンクロージャ用のこれらの検査窓は Durable ポリカーボネートを使用しており、 IP 等級は IP67 です。
屋内外のほこりや液体から優れた保護性能を発揮します。
特長と利点. . Durable ポリカーボネート製デザインは、 2 、 6 、 8 、 12 モジュール用のスモークグレーです .ブレイクアウェイフィンガープロテクションパネル付き、またはブレークアウェイフィンガープロテクションパネルなしを用意 . IP67 等級で埃や液体から保護(品番 297-1184 は IP44 保護等級を備え、防水ではありません) .エンクロージャを開けずに、エンクロージャのトラブルシューティングやアクセスを行うのに最適 .屋内でも屋外でも使用できます . 25 ° C 〜 +80 ° C の広い動作温度範囲 .親指ねじで固定できるスプリング式機構. 用途. 検査窓は、エンクロージャに追加するのに最適で、電気ボックスの内部コンポーネントを見通します。
などの幅広い用途に使用できます . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。
このエンクロージャは IP67 の IP 等級を実現し、防塵性及び防水エンクロージャを備えています。
(品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 保護等級)。
屋外での使用に適していますか.. この検査ウィンドウは、屋内外のエンクロージャで使用できますが、同等の IP 等級を備えています。
品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 等級に適合しているので、屋外では使用しないでください。

仕様
長さ = 127mm
奥行 = 47mm
高さ = 94mm
材質 = ポリカーボネート
色 = グレー
併用可能製品 = 46277-3、DIN43880
IP保護等級 = IP44
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする