画像準備中

Male parallel elbow adaptor,1/4inx8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09820661 品番299-4143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

エルボアダプタ - オステーパー / 平行. This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of -18oC to +70℃ makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. Features and Benefits. Operating Temperature Range -18 to +70℃ Operating Pressure of -1 to 15 bar. Applications. The push-on and screw collar design of these fittings makes them secure and suitable for instrumentation, vacuum and general-purpose applications, and they can be used with nylon or polyurethane tubing. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.

仕様
コネクタA = G 1/4 オス
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ
接続スタイル = チューブねじ込み
ネジ接続 = G 1/4 オス
角度 = 90°℃
基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする