ジャンパー 32501 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09821455 品番 32501
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

様々なサービスシーンで活躍できる、SS〜7Lまで10サイズ、配色使いのカラフルジャンパー。

グリーン サイズ3L 仕様左袖ペン差し、左胸ペン差し 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 生地ウエザー 作業服シリーズ32501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする