画像準備中

クレビス RS PRO スチール M6 x 1, 43mm x 12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09822088 品番312-0179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 43 mm x 12 mmRS Pro シリーズのこのクレビスファスナーは、頑丈な接続で重い荷重を支える必要がある場合に適しています。
標準的な固定ピンよりも安全性が高いため、農業機器やヨットのリギングに最適なオプションです。
また、信頼性と耐久性のために、自動車業界や航空業界でも一般的に使用されています。
留め具は、他の保持ピンよりも長い U 字型で、素材を接合するときに柔軟で強力な接続を形成します。
これにより、さまざまな角度で使用することができます。
亜鉛めっき仕上げにより、耐腐食性を確保し、堅牢な性質が得られます。
また、持続的な摩耗が発生する可能性が高い、食品、医療、石油化学産業などの環境での用途にも実用的なオプションとなっています。
特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M6 x 1 接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長: 43 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ロッド接続ねじ = M6 x 1
ボールの直径 = 6mm
全体の長さ = 43mm
全幅 = 12mm
材質 = スチール
仕上げ = 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする