RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 31 mm x 12 mmコンパクトなパッケージで強力な接続が必要な場合は、 RS Pro 製品のクレビスファスナが最適です。
スプリングクリップでシャフトをクレビスジョイントのボディに固定し、通常の固定ピンよりもしっかり保持できるように設計されています。
ピンを挿入するための U 字型のデザインと穴があります。
これにより、より柔軟な接続が可能になり、部品をピンの軸を中心に回転させることができます。
このため、さまざまな用途に適しており、航空、建設、農業で使用される機械に適しています。
亜鉛めっきにより、この留め具は耐腐食性仕上げとなっており、堅牢な設計になっています。
その結果、食品、医療、石油化学環境での長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。
特長と利点.スチール製ショートクレビス .スプリングクリップ . M6 x 1 ロッド接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長 31 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。