画像準備中

クレビス RS PRO スチール M5 x 0.8, 26mm x 10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09822106 品番312-0258
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

RS Pro スチール M5 x 0.8 クレビス、 26 mm x 10 mmRS Pro シリーズの高品質クレビスファスナーは、コンパクトでありながら頑丈なコンポーネントが必要な用途に最適です。
U 字型で、ピンを挿入するための 2 つの穴があります。
これにより、部品がピンの軸を中心に回転するときに、材料を接合するときに柔軟な接続を作成できます。
各クレビスピンには、 M5 x 0.8 ねじ及びスプリングクリップがあり、クレビスジョイントのボディにピンを固定します。
その結果、標準の保持ピンを使用した場合に実現された接続よりもしっかりと保持されます。
ピンのコーティングに適した亜鉛めっきにより、腐食に対する耐性を実現しています。
このため、過酷な使用や摩耗が発生しやすい食品、医療、石油化学産業などの環境で一般的に使用されています。
特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M5 x 0.8 ロッド接続ねじ .ボール径 5 mm .全長: 26 mm .全幅: 10 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を実現RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ロッド接続ねじ = M5 x 0.8
ボールの直径 = 5mm
全体の長さ = 26mm
全幅 = 10mm
材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする