画像準備中

クレビス RS PRO スチール M10 x 1.5, 72mm x 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09822115 品番312-0270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

RS PRO V9

仕様
ロッド接続ねじ = M10 x 1.5
ボールの直径 = 10mm
全体の長さ = 72mm
全幅 = 20mm
材質 = スチール
仕上げ = 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする