RS Pro HSS 左ねじ山付きハンドタップ 7 個セット、 M3.M12. RS Pro 左ねじ用ハンドタップセットをご紹介します。
この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。
HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。
特長と利点:. RS Pro のこの左利き用ハンドタップセットは、損傷又は腐食したねじ山の清掃や修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、中間タッピングに必要なすべてのツールを提供します タップは、用途に応じてタップレンチ又は電動工具と併用可能(セットには含まれていません。
別途購入する必要があります) 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます このセットの部品はすべて金属製保管ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬でき、錆や腐食が発生しないように保護できます. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。
タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。
特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。
タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。
このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。
一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。
このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。
自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。
スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。
取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。
タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。
タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。
ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。
HSS ハンドタップセットを選択する理由. HSS タップ / ダイセットを選択することで、 Durable and hardyHSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。
また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。
このセットには何が付属していますか.. M3 〜 M12 の 2 つ目のタップ 金属製保管ケース. 規格および認定:. ISO メトリック