防水防寒コート 54173 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ サイズM 注文コード09824474 品番54173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

安全性に配慮して反射テープを前後に採用。裏地は保温性の高いトリコットキルト使用。

オレンジ サイズM 仕様着脱式フード、衿裏フリース、胸&背反射テープ、左右胸ポケット、左内ポケット、袖マジックテープ、ドローコード 種別コート 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)60 着丈(cm)78 機能防水、防寒 生地裏:トリコットキルト 生地性能撥水、防水防寒耐水圧2000mm 作業服シリーズ172シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする