防水防寒ジャンパー 54133 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09825217 品番 54133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

雨や水をシャットアウトする高耐水性能。機能も充実し、裏地はアルミッシュキルトで暖かい。

ネイビー サイズM 仕様着脱式フード、前立Wファスナー&マジックテープ、袖マジックテープ、左内ポケット 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)126 混率(%)表:ポリエステル100、裏:アルミメッシュキルト、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 機能防水、防寒 生地表:ミニリップストップ 生地性能防水防寒耐水圧2000mm 作業服シリーズ132シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする